15v dc電源のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
1,584件の「15v dc電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15v スイッチング 電源」、「DC電源」、「電源装置 24v」などの商品も取り扱っております。
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズ PB 冷却方式 自然空冷 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 ±出力
1台ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状 ねじ 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
端子形状 ねじ 冷却方式 自然空冷 使用上の注意 電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状 オンボード シリーズ TUH 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作表示灯 LED:緑 シリーズ PB 端子形状 ねじ 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1台ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm) 75 タイプ DINレール 適合規格 雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状 ねじ 耐電圧 入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流 0.75mA以下 保存温度(℃) -40~85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数 単相 入力周波数(Hz) 47~63 安全規格 認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動 10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃) -20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms) 20 温度変動 0.02%℃ 入力電圧範囲(V) DC120~370、AC85~264 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃 294m/s2以下 動作湿度(%RH) 30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子形状 ねじ 入力周波数(Hz) 47~63 保存湿度(%) 10~95RH(結露なきこと) 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格 イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧 入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃) -30~+85 冷却方式 自然空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 耐振動 非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 EMI規格 EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 過電流保護 105%以上 動作温度(℃) -20~+70 保存湿度(%) 5~95RH(結露なきこと) 出力電圧可変範囲(%) (CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定 温度変動 CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時) 入力電圧範囲(V) AC85~265(47~63Hz) 耐衝撃 196.1m/s2以下 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタ RSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 カバー付き シリーズ PJ 使用温度(℃) -20~70 保存温度(℃) -20~75 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制 IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

規格 EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 静的:0.4%以下 負荷変動 静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて) 過電流保護 有、自動復帰 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転 直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V) 単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV) AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 0~95
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)